Description
Coffret AC 1 onduleur triphasé avec différentiel type AC 300mA disjoncteur 160A, raccord sur borne parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 1x100 KVA Disjoncteur : 160 ADifférentiel : 160 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleur ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 1x100 KVA Disjoncteur : 160 ADifférentiel : 160 A 300 mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleur ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C