Description
Coffret AC 3 onduleurs triphasés avec différentiel type AC 300mA + disjoncteurs 1xC63 raccord sur borne coupure générale inter 250A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 800x600x300mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 2x60 KVA + 1x33 KVADisjoncteur : 2xC125 + 1xC63Différentiel : 2xC125 + 1xC63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleur 33 KVA - 70-95 mm² vers onduleurs 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 2x60 KVA + 1x33 KVADisjoncteur : 2xC125 + 1xC63Différentiel : 2xC125 + 1xC63 A 300 mAInter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleur 33 KVA - 70-95 mm² vers onduleurs 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C