Description
Coffret AC 3 onduleurs triphasé avec différentiel type AC 300mA + disjoncteurs 3xC80 raccord sur borne coupure générale inter 250A, parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret polyester 847x615x330mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 3x50 KVADisjoncteur : 3xC80Différentiel : C80A 300 mAInter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 847x615x330mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleur 33 KVA - 70-95 mm² vers onduleurs 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 3x50 KVADisjoncteur : 3xC80Différentiel : C80A 300 mAInter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 847x615x330mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleur 33 KVA - 70-95 mm² vers onduleurs 60 KVA ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C