• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23315043 - Coffret AC tri 150kW 4 Ond noD

  • Coffret AC triphasé 150kW 4 Onduleurs (4xC63) sans différentiel
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23315043
    • Référence Sonepar : 03054000206
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 150 kW pour 4 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 4xC63, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret métal 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 150 kWNombre d'onduleurs : 4x36 KVADisjoncteur : 4xC63Inter sectionneur en tête : 250 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver