Description
Coffret AC 2 onduleurs triphasés Diff type AC 300mA + 2xNSX160 coupure général inter 400A parafoudre triphasé TT protection intégrée Bobine Mx avec protection C6 diff 30mA 10kA coffret Polyester IP55 IK10 1000x750x300mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 2x100 KVADisjoncteur : 2x160 ADifférentiel : 2x160 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Bobine Mx + C6 30mA 10kA Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x750x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 2x100 KVADisjoncteur : 2x160 ADifférentiel : 2x160 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Bobine Mx + C6 30mA 10kA Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Taille coffret : 1000x750x300mmPassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 70-95 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C