• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 23320040P - Cof AC tri 200kW 4 Ond Poly

  • Coffret AC triphasé 200kW 4 onduleurs (4xC80) Polyester
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 23320040P
    • Référence Sonepar : 03054000336
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret AC tri 200 kW pour 4 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 4xC80 et différentiel 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret polyester 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

Puissance : 200 kWNombre d'onduleurs : 4x50 KVADisjoncteur : 4x80 ADifférentiel : 80 A 300 mAInter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver