Description
Coffret AC 6 onduleurs triphasé et Disjoncteurs 6xC63 coupure général inter 400A , parafoudre triphasé TT protection intégrée coffret metal 1000x800x300mm conforme UTE C15-712-1
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 225 kWNombre d'onduleurs : 6x36 KVADisjoncteur : 6xC63Inter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C
•Les Atouts de l'article:
Puissance : 225 kWNombre d'onduleurs : 6x36 KVADisjoncteur : 6xC63Inter sectionneur en tête : 400 A Parafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret métal IP66Taille coffret : selon section de câblePassage de câbles PE : Taille à confirmer selon section câblesRaccordements en câble souple : 10-35 mm² vers onduleurs ; 70-95 mm² vers réseau ; Terre : 16 mm² Non compatible usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C