• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 31092100 - SunTri 9K xxkWh RS450/100 7kWc

  • SunTri 9K xxkWh 3 multi II 3000 RS450/100 (7kWc) cerbo
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 31092100
    • Référence Sonepar : 03054000294
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunTri 9K xxkWh avec 3 multiplus II 3000, smart solar RS450/100 (7kWc) et cerbo

•Les Atouts de l'article:

PV entrée : 1,5 - 7 kWTension PV Voc MPPT : 80 - 408 VNombre de MPPT : 2Courant max / MPPT : 18 APuissance max via PV : 7 kWPuissance sortie max : 30 kVACapacité batteries : 7,2 à 32 kWh (Pylontech) / 45 kWh (Sunwoda)Capacité par batterie : 3,55 kWh (Pylontech) / 5 kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 7,5 kWCourant nominal sortie : 3x13 ADimensions ( HxLxP) : 1820 x 1610 x 520 mmPoids de base : 350 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx

•Les Atouts de la gamme:

Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Destinées aux secteurs industriel et résidentiel. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans une armoire élégante. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulables jusqu’à 21 kWh (en HV pour les SUNWALL, SUNBOX TRI et en LV pour les SUNBOX) avec des puissances livrables de 9 à 30 kVAC pour les standards et allant jusqu’à 90 kVAC sur demande. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunTri ou moins de 2 s pour les SunWall et SunBox Tri) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.