• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 31121006 - Coffret ACDC 600V PV2 6kW Mono

  • Coffret DC+AC 600V Monophasé 1MPPT de 2 Strings avec parafoudre 1 ond 6kW (C32)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 31121006
    • Référence Sonepar : 03054000054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret photovoltaïque AC/DC 600 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 intersec 25A parafoudre DC et AC, disjoncteur C32 mono et diff 405A 300mA type A, entrées DC sur MC4 sorties via PE, dans un coffret IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 6 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C32 4,5kADifférentiel : 40 A 300 mA type AParafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kADC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AParafoudre 600 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,3 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC-DC avec séparation physique galvanique entre AC et DC et Rail Din isolé. Pour application 600 VDC et 1000 VDC, tension nominale 230 / 400 VAC, monophasé ou triphasé, en régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100