Description
Coffret PV 600VDC 1MPPT= 2 string, 1 inter sectionneurs 25A, parafoudre AC, Différentiel immunité renforcée 30mA 16A 2P coffret IP65 IK09 1*12 modules conforme UTE C15-712-1 entrée MC4 sortie via PE
•Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 2-3 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16 20 A 4,5kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (Immunité renforcée)Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kAPassage de câbles PE : 2 PE M25 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 3G4-3G10 vers onduleur ; 3G4-3G10 vers réseau ; Terre : 16 mm² DC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AEntrées : 4xMC4Sorties : 2 PE M16 + Terre PE M16Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 2-3 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16 20 A 4,5kADifférentiel : 25 A 30 mA type G (Immunité renforcée)Parafoudre de type II protection par disjoncteur C20Tension max de service (L-N) : 255 VTélésignalisation de fin de vieIn = 5 kA ; Imax = 15 kAPassage de câbles PE : 2 PE M25 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 3G4-3G10 vers onduleur ; 3G4-3G10 vers réseau ; Terre : 16 mm² DC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 600V / 25AEntrées : 4xMC4Sorties : 2 PE M16 + Terre PE M16Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 1x12 ModulesHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%