• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 31300000 - SunTri 30K xxkWh RETROFIT AC

  • SunTri R 30K xxkWh 3 multi II 10000 retrofit AC
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 31300000
    • Référence Sonepar : 03054000269
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunTri R 30K xxkWh avec 3 multiplus II 10000, retrofit AC

•Les Atouts de l'article:

PV entrée : Externe Tension réseau : 400 VACFréquence : 50/60 HzPuissance sortie max : 96 kVACapacité batteries : 28 à 42 kWh (Pylontech) / 60 kWh (Sunwoda)Capacité par batterie : 3,55 kWh (Pylontech) / 5 kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 24 kWCourant nominal sortie : 3x43 ADimensions ( HxLxP) : 1820 x 2210 x 520 mmPoids de base : 440 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx (intégrant le PV externe)

•Les Atouts de la gamme:

Système avec onduleur chargeur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes (fonction rétrofit) afin d’ajouter du stockage, la partie production solaire étant réalisée par un onduleur ou micro-onduleur extérieur. Destinées aux secteurs industriel et résidentiel. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans une armoire élégante. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulables jusqu’à 21 kWh (en HV pour les SUNWALL, SUNBOX TRI et en LV pour les SUNBOX) avec des puissances livrables de 9 à 30 kVAC pour les standards et allant jusqu’à 90 kVAC sur demande. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunTri ou moins de 2 s pour les SunWall et SunBox Tri) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.