• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 33121009 - Cof ACDC 1kV PV2s 6-9kW TRI

  • Coffret DC+AC 1000V Triphasé 1MPPT de 2 String avec parafoudre 1 ond 6-9kW (C16)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 33121009
    • Référence Sonepar : 03054000123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret photovoltaïque AC/DC 1000 VDC 1 MPPT de 2 strings 1 intersec 50A parafoudre DC et AC disjoncteur C16 tri diff 25A 300mA type A entrées DC sur MC4 sorties via PE dans un coffret IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

•Les Atouts de l'article:

AC :Puissance : 6-9 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16 6kADifférentiel : 25 A 30 mA type AParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kADC :Nombre de MPPT : 1Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AParafoudre 1000 VTélésignalisation de fin de vieIn = 20 kA ; Imax = 40 kA ; Up sous In = 2,6 kVCoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

•Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100