Description
Coffret PV 1000VDC 2MPPT= 2 string chacun, 2 inter sectionneurs 50A, parafoudre AC, Différentiel type AC 300mA 40A 4P coffret IP65 IK09 2*12 modules conforme UTE C15-712-1 entrée MC4 sortie via PE
•Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 20-25 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C40 6kADifférentiel : 40 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kAPassage de câbles PE : 2 PE M25/32 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G16 vers onduleur ; 5G6-5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² DC :Nombre de MPPT : 2Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AEntrées : 8xMC4Sorties : 4 PE M16 + Terre PE M16Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12 ModulesHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
•Les Atouts de l'article:
AC :Puissance : 20-25 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C40 6kADifférentiel : 40 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kAPassage de câbles PE : 2 PE M25/32 + 1PE M20 (Terre)Raccordements en câble souple : 5G6-5G16 vers onduleur ; 5G6-5G16 vers réseau ; Terre : 16 mm² DC :Nombre de MPPT : 2Nombre de strings/MPPT : 2Inter sectionneur : 1000V / 50AEntrées : 8xMC4Sorties : 4 PE M16 + Terre PE M16Coffret plastique IP65 IK09 Taille coffret : 2x12 ModulesHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%