• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 60000017 - BAT BSL B-LFP-200E 10.24kWh

  • Batterie BSL B-LFP-51.2-200E 10.24kWh 100A 48V DC
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 60000017
    • Référence Sonepar : 03054000458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BATTERIE BSL B-LFP-51.2-200E 10.24kWh