• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 60000114 - BATTERIE PYLONTECH SUNWALL

  • BATTERIE PYLONTECH 3,55kWh 37A 48V DC SUNWALL
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 60000114
    • Référence Sonepar : 03054000370
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BATTERIE PYLONTECH 3,55kWh 37A 48V DC SUNWALL

•Les Atouts de l'article:

Les batteries Lithium FORCE L1 3.55 kW/h de stockage ont plus de 6000 cycles à 80% de décharge et délivrent jusqu'à 50A par module. Le design empilable permet un montage facile et rapide sans cablage dans les SUNWALL de la gammes Sun home. Le BMS est inclus et livré avec la référence de l’armoire SUNHOME.