• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 60000314 - BATTERIE PYLONTECH SUNWALL TRI

  • BATTERIE PYLONTECH 3,55kWh 37A 48V DC HV SUNWALL TRI
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 60000314
    • Référence Sonepar : 03054000368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BATTERIE PYLONTECH 3,55kWh 37A 48V DC HV SUNWALL TRI

•Les Atouts de l'article:

Les batteries Lithium FORCE H1 3.55 kW/h de stockage sous haute tension ont plus de 6000 cycles à 80% de décharge et délivrent jusqu'à 74A par module. Le design empilable permet un montage facile et rapide sans câblage dans les SUNWALL TRI de la gammes Sun home. Le BMS est inclus et livré avec la référence de l’armoire SUNHOME