• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 73050000 - SunWALL R 5K xxkWh + BMS

  • SunWALL R 5K xxkWh avec BMS et protection AC intégré
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 73050000
    • Référence Sonepar : 03054000362
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SunWALL R 5K xxkWh + BMS

•Les Atouts de l'article:

Système avec onduleur chargeur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes (fonction rétrofit) afin d’ajouter du stockage, la partie production solaire étant réalisée par un onduleur ou micro-onduleur extérieur. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 5 ans, extensible à 10 ans, batteries non incluses.