• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - BPC120533064R - Blue Smart Charger 12/5 7/17

  • Blue Smart IP65s Charger 12/5(1) 230V CEE 7/17
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : BPC120533064R
    • Référence Sonepar : 03054603997
    • EAN : 8719076039976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Blue Smart IP65s Charger 12/5(1) 230V CEE 7/17

•Les Atouts de l'article:

Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré !Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A