Description
Rubber bumper for Blue Smart IP65 Charger 12/10, 12/15, 24/8
•Les Atouts de l'article:
Le chargeur IP65 est déjà protégé contre la poussière, les éclaboussures d'eau : à présent, vous pouvez également le protéger contre les chocs accidentels. Cette coque de protection en caoutchouc lui permet de résister aux coups et aux chocs propres à son utilisation en atelier. Cette protection prolongera la durée de vie de votre chargeur. Il dispose d'une poignée facilitant son transport ou permettant de l'accrocher à un crochet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.Deux tailles sont disponibles : Chargeur Blue Smart IP65 12/10, 12/15 et 24/8Chargeur Blue Smart IP65 12/25 et 24/13
•Les Atouts de l'article:
Le chargeur IP65 est déjà protégé contre la poussière, les éclaboussures d'eau : à présent, vous pouvez également le protéger contre les chocs accidentels. Cette coque de protection en caoutchouc lui permet de résister aux coups et aux chocs propres à son utilisation en atelier. Cette protection prolongera la durée de vie de votre chargeur. Il dispose d'une poignée facilitant son transport ou permettant de l'accrocher à un crochet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.Deux tailles sont disponibles : Chargeur Blue Smart IP65 12/10, 12/15 et 24/8Chargeur Blue Smart IP65 12/25 et 24/13