• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - CTR110000550 - TC 100A:50mA pour Multi-II 5m

  • Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (5m)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : CTR110000550
    • Référence Sonepar : 03054605463
    • EAN : 8719076054634
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (5m)

•Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II/MultiGrid-II pour mettre en œuvre PowerControl et PowerAssist et optimiser l’autoconsommation avec une détection de courant externe. Voir la fiche technique du MultiPlus-II pour plus de détails.Notez qu’il existe deux types :CTR12xxxx a un connecteur jack.CTR22xxxx a une extrémité filaire.Les deux types sont disponibles avec des longueurs de câble de 1, 5 et 20 mètres.