• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - CTR120000500 - TC 100A:50mA pour Multi-II 1m

  • Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (1m)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : CTR120000500
    • Référence Sonepar : 03054605907
    • EAN : 8719076059073
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (1m)