« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Madenr - CTR120000550 - TC 100A:50mA pour Multi-II 5 m
Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (5m)
Fabricant : Madenr
Réf. fabricant : CTR120000550
Référence Sonepar : 03054605908
EAN : 8719076059080
Description
Transformateur de courant 100A:50mA pour Multiplus-II (5m)