• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - ORI122410020 - Orion 12/24-10 DC-DC conv.

  • Convertisseur DC-DC Orion 12/24-10 DC-DC converter IP20
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : ORI122410020
    • Référence Sonepar : 03054602274
    • EAN : 8719076022749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur DC-DC Orion 12/24-10 DC-DC converter IP20

•Les Atouts de l'article:

Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles équipés d'une sortie réglable peuvent également être utilisés en tant que chargeur de batterie Par exemple pour charger une batterie de démarrage de 12 V ou une batterie de service dans un système de 24 V.Tous les modèles disposant d'une sortie réglable peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Jusqu'à cinq unités peuvent être connectées en parallèle.