Description
Convertisseur DC-DC Orion 24/12-25A DC-DC converter IP20
•Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles équipés d'une sortie réglable peuvent également être utilisés en tant que chargeur de batterie Par exemple pour charger une batterie de démarrage de 12 V ou une batterie de service dans un système de 24 V.Tous les modèles disposant d'une sortie réglable peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Jusqu'à cinq unités peuvent être connectées en parallèle.
•Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles équipés d'une sortie réglable peuvent également être utilisés en tant que chargeur de batterie Par exemple pour charger une batterie de démarrage de 12 V ou une batterie de service dans un système de 24 V.Tous les modèles disposant d'une sortie réglable peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Jusqu'à cinq unités peuvent être connectées en parallèle.