Description
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100
•Les Atouts de l'article:
Le Multi RS Solar 48/6000 est un convertisseur/chargeur 48 V 6 kVA avec deux entrées indépendantes pour trackers MPPT 450 V 3 kWp PV, pour un total de 6 kWp PV.Grâce à la technologie à haute fréquence et à une nouvelle conception, ce puissant convertisseur ne pèse que 11 kg. De plus, il présente une excellente efficacité, une consommation en veille basse et un fonctionnement très silencieux.L’écran affiche les paramètres solaires, de la batterie et du convertisseur. Les mêmes paramètres sont accessibles à travers l’application VictronConnect depuis un smartphone ou tout autre dispositif ayant une fonction Bluetooth activée.À la mi-2023, le Multi RS a été révisé, passant d’un seul tracker MPPT à un modèle à deux trackers MPPT.
•Les Atouts de l'article:
Le Multi RS Solar 48/6000 est un convertisseur/chargeur 48 V 6 kVA avec deux entrées indépendantes pour trackers MPPT 450 V 3 kWp PV, pour un total de 6 kWp PV.Grâce à la technologie à haute fréquence et à une nouvelle conception, ce puissant convertisseur ne pèse que 11 kg. De plus, il présente une excellente efficacité, une consommation en veille basse et un fonctionnement très silencieux.L’écran affiche les paramètres solaires, de la batterie et du convertisseur. Les mêmes paramètres sont accessibles à travers l’application VictronConnect depuis un smartphone ou tout autre dispositif ayant une fonction Bluetooth activée.À la mi-2023, le Multi RS a été révisé, passant d’un seul tracker MPPT à un modèle à deux trackers MPPT.