• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - PSC242553085 - Phoenix Smart Charger 24/25

  • Phoenix Smart IP43 Charger 24/25(3) 230V
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : PSC242553085
    • Référence Sonepar : 03054604165
    • EAN : 8719076041658
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Phoenix Smart IP43 Charger 24/25(3) 230V

•Les Atouts de l'article:

Conçus en pensant aux propriétaires de bateaux, ce chargeur à charge adaptative à 5 étapes peut fournir soit 30 A, soit 50 A à chacun des trois bancs de batteries. Le modèle Phoenix 1+1 fournit 3 A à la batterie de démarrage, le reste au banc de la « maison ». Des modèles de 24 V sont disponibles avec une capacité de charge de 16/25 A. Avec la fonction Bluetooth activée, vous pouvez surveiller le chargeur et définir des alarmes directement depuis votre téléphone. Caractéristiques de charge dynamique, intelligente et adaptative – Consultez la fiche technique ci-dessous.