• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - REL200100000 - Energy Meter EM24 3 ph 65A/ph

  • Energy Meter EM24 - 3 phase - max 65A/phase
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : REL200100000
    • Référence Sonepar : 03054602442
    • EAN : 8719076024422
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Energy Meter EM24 - 3 phase - max 65A/phase

•Les Atouts de l'article:

Les compteurs d’énergie sont généralement utilisés dans un Système de stockage d’énergie, pour mesurer la puissance et l’énergie de toute l’application au niveau du boîtier de distribution. Ils peuvent également être utilisés pour mesurer la sortie d’un convertisseur PV, pour afficher les données sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX et le portail VRM.Il existe plusieurs modèles :ET112 (pour monophasé max. 100 A)ET340 (pour triphasé max. 65 A)L’EM24 est destiné à la surveillance triphasée uniquement, et il y a un modèle avec RS485 ainsi qu’un modèle avec Ethernet disponibles.