Description
Skylla 24/35 (3) IP65 120-240V
•Les Atouts de l'article:
Un chargeur de batterie puissant, étanche et intelligent, ayant un algorithme de charge adaptatif à 7 étapes, conçu pour être utilisé avec de nombreux types de batteries et de chimies, et ayant également un algorithme de charge spécifique pour les batteries au lithium-ion.L'appareil offre un large éventail de tension d'entrée universelle ce qui ajoute de la flexibilité à l'installation. Il maintiendra la totalité de sa puissance nominale en sortie quel que soit l'endroit où il est installé.Son degré de protection nominal IP65 fait que ce chargeur est particulièrement adapté pour une utilisation dans des applications marines, mobiles et industrielles, et il peut résister aux rigueurs d'un environnement hostile.Les deux modèles sont disponibles en deux versions :3 sorties de puissance nominale complète1 sortie de puissance nominale complète avec une sortie de charge de compensation de 3 A pour une batterie de démarrageModèles:12V/70A & 24V/35A
•Les Atouts de l'article:
Un chargeur de batterie puissant, étanche et intelligent, ayant un algorithme de charge adaptatif à 7 étapes, conçu pour être utilisé avec de nombreux types de batteries et de chimies, et ayant également un algorithme de charge spécifique pour les batteries au lithium-ion.L'appareil offre un large éventail de tension d'entrée universelle ce qui ajoute de la flexibilité à l'installation. Il maintiendra la totalité de sa puissance nominale en sortie quel que soit l'endroit où il est installé.Son degré de protection nominal IP65 fait que ce chargeur est particulièrement adapté pour une utilisation dans des applications marines, mobiles et industrielles, et il peut résister aux rigueurs d'un environnement hostile.Les deux modèles sont disponibles en deux versions :3 sorties de puissance nominale complète1 sortie de puissance nominale complète avec une sortie de charge de compensation de 3 A pour une batterie de démarrageModèles:12V/70A & 24V/35A