• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - SPM040901200 - 90W-12V Mono 780x668×30mm

  • Panneau Solaire Mono Cristallin 90W-12V 780x668×30mm series 4a
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : SPM040901200
    • Référence Sonepar : 03054604034
    • EAN : 8719076040347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panneau Solaire Mono Cristallin 90W-12V 780x668×30mm series 4a

•Les Atouts de l'article:

• Un coefficient de température de tension faible améliore un fonctionnement à température élevée.• Performance de faible luminosité exceptionnelle et sensibilité élevée pour illuminer le spectre solaire complet.• Garantie limitée de 25 ans sur la production et la performance de puissance.• Garantie limitée de 5 ans sur les matériaux et la qualité d'exécution.• La boîte de connexion est multifonctionnelle, étanche et scellée, ce qui permet un niveau de sécurité élevé.• Les diodes de dérivation à haute performance minimisent les chutes de puissances en cas de manque de rayonnement.• Système avancé d'encapsulation EAV (Éthylène-Acétate de Vinyle) avec une feuille isolante arrière à trois couches respectant les exigences de sécurité les plus rigoureuses pour un fonctionnement sous tension élevée.• Un cadre anodisé robuste permet de monter facilement les modules sur un toit avec une variété de systèmes de montage standard.• Verre trempé de la plus haute qualité offrant une transmission élevée et fournissant une résistance à l'impact et une dureté améliorées.• Système de connexion rapide pré-câblé avec des connecteurs PV-ST01.