Description
PN Connecteur Poly bleu Size.1 IP66/67 2P+T 30A 480V AC
•Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).
•Les Atouts de la gamme:
PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).