• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Marechal - 01S4082130 - PN Prise F Plastique 16A-30A

  • PN Prise F EDF Plastique Bleu IP55 2P+T 16A-30A 24V AC Couvercle à Rappel
    • Fabricant : Marechal
    • Réf. fabricant : 01S4082130
    • Référence Sonepar : 00107000334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PN EDF Socle Poly bleu Size.1 IP55 2P+T 30A 24V AC couvercle à rappel

•Les Atouts de la gamme:

PNC et PN sont respectivement, un connecteur et une prise de courant étanches, compacts et robustes.Conformité aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,PNC : normes IEC/EN 61984, IEC/EN 60068-2-6.PN : exigences essentielles des normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4; normes UL 1682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver