• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Marechal - 251A057 - DXN1 Manchon 30 Degrés Plastique

  • DXN1 Manchon 30 Degrés Plastique Noir
    • Fabricant : Marechal
    • Réf. fabricant : 251A057
    • Référence Sonepar : 00107000104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DXN1 Manchon 30D Poly noir Size.A

•Les Atouts de la gamme:

DXN DECONTACTOR est une prise de courant pour applications industrielles compacte avec dispositif d'interruption intégré destinée aux atmosphères explosibles (zones 1, 2, 21, 22).DXN DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes :Directives Européennes ATEX (apposition du symbole 'Ex' et du marquage CE),RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31, IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4.L'utilisation de DXN DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC/EN 60079-14, IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).