• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Marechal - 313A426 - DS3 Bouchon Connecteur elast.

  • DS3 Bouchon Connecteur elastomere noir IP67
    • Fabricant : Marechal
    • Réf. fabricant : 313A426
    • Référence Sonepar : 00107000096
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DS3 Bouchon Connecteur elastomère noir IP67

•Les Atouts de la gamme:

DS3 DECONTACTOR est une prise de courant pour usages industriels compacte et étanche avec dispositif d'interruption incorporé.DS3 DECONTACTOR est conforme aux Règlementations et normes suivantes:Directives européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 (définissant les pouvoirs de coupures des catégories d’emploi AC-22 et AC-23), UL 1682, UL 2682 (USA), CSA C22.2 N° 182.1-07 (Canada), MIL-S-901D (spécifications marine militaire), GB/T 11918.1 (Chine).L'utilisation de DS3 DECONTACTOR facilite la conformité :des machines électriques à la Directive Européenne Machine en matière de dispositif de sectionnement, et à la norme EN 60204-1 : Sécurité des machines - équipement électrique des machines.des installations électriques :aux décrets du 30 aout 2010, du 22 septembre 2010 et aux arrêtés d'application du Code du Travail relatifs à la santé et à la sécurité au travail dans le cadre de l'utilisation des installations électriques,aux Règlementations nationales relatives à l'amélioration de la santé et la sécurité des travailleurs au travail en Italie, Espagne, Belgique,aux normes d’installations : IEC 60364 (internationale), HD 60364 (Européenne), NFPA 70 (USA) et NF C 15-100 (française).