• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Marechal - 61A4001 - MULTICTS DSN12C Prise F Plastique 16A

  • MULTICTS DSN12C Prise F Plastique Bleu IP66/67/69 12C 16A <480V
    • Fabricant : Marechal
    • Réf. fabricant : 61A4001
    • Référence Sonepar : 00107000416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MULTICONTACTS DSN12C Socle Poly bleu Size.1 IP66/67/69 12C 16A <480V

•Les Atouts de la gamme:

DSN MULTICONTACT est un connecteur multicontacts compact et fiable pour applications industrielles.DSN MULTICONTACT répond aux exigences essentielles des Règlementations et normes suivantes :Directives Européenne Basse Tension et RoHS (apposition du marquage CE),Règlement Européen REACH,Normes IEC/EN 60309-1.