• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Marechal - 8144016 - EVO40 Socle Plastique 40A

  • Inter-Sectionneur séparable EVO40 Socle IP66/67/69 6+T 40A 480V AC
    • Fabricant : Marechal
    • Réf. fabricant : 8144016
    • Référence Sonepar : 00107144016
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Inter-sectionneur séparable - EVO40 18,5KW Socle 6+T 40A 480V AC IP66/67/69

•Les Atouts de la gamme:

EVO40 est un interrupteur-sectionneur séparable à commande manuelle rotative, de 2 à 6 pôles.Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et 60947-3, EVO40 est destiné à la fermeture/coupure fréquente en charge ainsi qu’au sectionnement de tout circuit électrique basse tension, qu’il soit résistif (AC-21 A), mixte résistif/inductif (AC-22 A), inductif (AC-23 A), ou nécessitant la fermeture/coupure en charge (AC-3) des moteurs électriques selon la norme IEC/EN 60947-3.Doté de contacts argentés auto-nettoyants avec pastilles en argent et d’un mécanisme « twist » breveté et unique, notre nouveau concept technologique allie les fonctionnalités d’un interrupteur et d’un sectionneur.Sa double coupure brusque par pôle, apparente et visible, sécurise de façon optimale toute opération de maintenance.

•Quelques mots du fabricant :

Twist and switch

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver