OPERATION OMEGA PRO 2 - THORN
Brochure PDF de cette offre
- Voir la brochure au format PDF de cette offre.
OMEGA PRO 2
Luminaire LED encastré

OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q60
Luminaire encastré OMEGA PRO 2 – 4400 lumens gradable – UGR <19 - Pilotage Bluetooth avec la montre ou avec votre smartphone - Variation de température de couleur de 2700 K à 6500 K
OMEGA PRO 2 est dotée d'optiques innovantes, qui confèrent à votre installation une touche dynamique, ainsi que de modules interchangeables pour profiter de fonctionnalités supplémentaires.
L'encastrée OMEGA PRO 2, à variation de température couleur, est équipée de 2 différents optiques : la nouvelle optique HEXAGONALE qui apporte une touche visuelle dynamique et éclatante tout en réduisant l'éblouissement, une optique MICROPRISMATIQUE (pour une implantation optimisée) et une optique OPALE (lumière douce et uniforme).
La gamme OMEGA PRO 2 est également dotée d'un module "Plug & Play" breveté appelé C-Kit offrant de nombreuses possibilités de configuration ; il est interchangeable et s'installe en quelques secondes à l'arrière de la dalle OMEGA PRO 2. Si les besoins du client évoluent, il suffit de remplacer le module par un des nombreux modules disponibles.
Les solutions embarquées dans les modules permettent de faire de la gestion d'éclairage (détection de présence et de luminosité) ainsi que l'accès aux services digitaux (gestion des bureaux et de l'espace géolocalisation, supervision).
Quel que soit le type d'installation existant OMEGA PRO 2 peut être pilotée soit en filaire via DALI soit en Bluetooth® (solution sans fil grâce à une application dédiée ou via une Gestion Technique du Bâtiment avec la solution BMlink).
L'encastrée OMEGA PRO 2, à variation de température couleur, est équipée de 2 différents optiques : la nouvelle optique HEXAGONALE qui apporte une touche visuelle dynamique et éclatante tout en réduisant l'éblouissement, une optique MICROPRISMATIQUE (pour une implantation optimisée) et une optique OPALE (lumière douce et uniforme).
La gamme OMEGA PRO 2 est également dotée d'un module "Plug & Play" breveté appelé C-Kit offrant de nombreuses possibilités de configuration ; il est interchangeable et s'installe en quelques secondes à l'arrière de la dalle OMEGA PRO 2. Si les besoins du client évoluent, il suffit de remplacer le module par un des nombreux modules disponibles.
Les solutions embarquées dans les modules permettent de faire de la gestion d'éclairage (détection de présence et de luminosité) ainsi que l'accès aux services digitaux (gestion des bureaux et de l'espace géolocalisation, supervision).
Quel que soit le type d'installation existant OMEGA PRO 2 peut être pilotée soit en filaire via DALI soit en Bluetooth® (solution sans fil grâce à une application dédiée ou via une Gestion Technique du Bâtiment avec la solution BMlink).

Venez découvrir la brochure de la gamme OMEGA PRO 2 :
-
Page web :
Une question, un projet ?
Contactez votre expert Eclairage Sonepar Connect auprès de votre agence, nous saurons vous conseiller sur cette innovation de notre partenaire THORN.