TRADEFORCE va plus loin
Lancée par Sonepar en 2021, TRADEFORCE est la marque spécialiste de l’outillage professionnel.
Aujourd’hui, TRADEFORCE élargit sa gamme à de nouvelles catégories de produits, pour répondre à tous vos besoins et vous accompagner sur tous vos chantiers.
Côté consommables, découvrez un large choix de colliers intérieurs et extérieurs simples ou double tête, des gants de protection ainsi que des rubans adhésifs isolés.
Les équipements s’étoffent eux aussi avec des EPI, un burin, un sac à outils, des embouts de vissage et plus encore à découvrir.TRADEFORCE ne cesse d'innover pour vous proposer une offre performante, de qualité et accessible.
TRADEFORCE, toujours avec vous.
Toutes les nouveautés
Colliers de câblage et d'installation

• Largeur : de 2,5 à 8,6 mm
• Longueur : de 100 à 370 mm
• Longueur : de 100 à 370 mm
Les plus :
• Sans halogène
• Résistants aux UV, aux températures et aux agents chimiques
• Sans halogène
• Résistants aux UV, aux températures et aux agents chimiques
Rubans adhésifs isolés

• Longueur : 10 m
• Largeur : 15 mm
• Epaisseur : 0,15 mm
• Largeur : 15 mm
• Epaisseur : 0,15 mm
Découvrez nos rubans adhésifs isolés 600V :
• Résistants aux températures de -10°C à +90°C
• Ignifuges
• Résistants aux températures de -10°C à +90°C
• Ignifuges
Gants & Equipements de protection individuelle

TRADEFORCE assure votre protection !
Pour vos travaux du quotidien et de manutention, retrouvez nos 4 types de gants répondant aux normes EN388-2016 : 2131X ou EN388-2016 : 4X42-C, des lunettes de sécurité et un casque anti-bruit.
Outillage à main*

7 nouveautés pour compléter les essentiels du professionnel !
Des outils ergonomiques en acier carbone, une ceinture porte-outils et un sac à dos renforcé, spécial outillage.
Embouts de vissage

Nouveaux kits d’embouts de vissage et perçage de 15 à 46 pièces, vendus dans leur coffret anti-chocs.
Une conception haute performance en acier S2 et anti-torsion pour un couple de vissage maximal.
*Toutes les références d'outillage à main TRADEFORCE sont garanties à vie hors pièces d'usure.