« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mavil - MVN1110EP - COUDE 90° 395 BRN35 R150 Z275
COUDE 90° 395 BRN35 R150 Z275
Fabricant : Mavil
Réf. fabricant : MVN1110EP
Référence Sonepar : 00048000156
EAN : 3660612402059
Description
COUDE À 90° - BRX35 - LARGEUR 395MM - RAYON 150° - FINITION Z275