• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mavil - MVN1110GH - COUDE 90° 215 BRN50 R150 Z275

  • COUDE 90° 215 BRN50 R150 Z275
    • Fabricant : Mavil
    • Réf. fabricant : MVN1110GH
    • Référence Sonepar : 00048000162
    • EAN : 3660612402226
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

COUDE À 90° - BRX50/BRN50 HL - LARGEUR 215MM - RAYON 150° - FINITION Z275

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier