• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mavil - MVN1220GL - COUDE 135° 305 BRN50 R150 GAC

  • COUDE 135° 305 BRN50 R150 GAC
    • Fabricant : Mavil
    • Réf. fabricant : MVN1220GL
    • Référence Sonepar : 00048000658
    • EAN : 3660612411464
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COUDE À 135° - BRX50/BRN50 HL - LARGEUR 305MM - RAYON 150° - FINITION GAC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver