• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mavil - MVN1720GF - COUDE CONCAVE 90° 155 BRN50 R1

  • COUDE CONCAVE 90° 155 BRN50 R150 GAC
    • Fabricant : Mavil
    • Réf. fabricant : MVN1720GF
    • Référence Sonepar : 00048000952
    • EAN : 3660612415806
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COURBE EN MONTÉE CONCAVE 90°- BRX50/BRX50 HL - LARGEUR 155MM - RAYON 150° - FINITION GAC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver