• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mavil - MVN1920LP - COUDE CONVEXE 90° 395 BRN80 R1

  • COUDE CONVEXE 90° 395 BRN80 R150 GAC
    • Fabricant : Mavil
    • Réf. fabricant : MVN1920LP
    • Référence Sonepar : 00048001043
    • EAN : 3660612417428
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COURBE EN DESCENTE CONVEXE 90° - BRX80/BRN80 HL/BRN80 NP - LARGEUR 395MM - RAYON 150° - FINITION GAC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver