• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MCI - 031488 - CPT KWH MONO PRO1-MOD 45A MID

  • CPT KWH MONO PRO1-MOD 45A MID
    • Fabricant : MCI
    • Réf. fabricant : 031488
    • Référence Sonepar : 00200231488
    • EAN : 3662952314887
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PRO1-MOD 45A MID Tension maximum 230 V AC Intensité de demarrage 20 MA Intensité Max 45 A Largeur : 1 Module