• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MCI - 031489 - CPT KWH MONO PRO2-MOD 100A MID

  • CPT KWH MONO PRO2-MOD 100A MID
    • Fabricant : MCI
    • Réf. fabricant : 031489
    • Référence Sonepar : 00200231489
    • EAN : 3662952314894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CPT KWH MONO PRO2-MOD 100A MID Tension : 230 V AC Intensité de démarrage 20 MA Intensité max 100 A Largeur : 2 Modules