• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MCI - 093125 - RL35X-P-21-N-H-2-RE-BK-P5...2

  • RL35X-P-21-N-H-2-RE-BK-P5...2 : interrupteur etanche ON-OFF bip, decoupe D22mm
    • Fabricant : MCI
    • Réf. fabricant : 093125
    • Référence Sonepar : 00200293125
    • EAN : 3662952931251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RL35X-P-21/N-H-2-RE/BK-P5...2 : interrupteur étanche ON-OFF bipolaire 10A/250V, pour découpe Ø22 mm. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 4,8mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver