• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MCI - 093129 - RL35X-P-23-H-7-BK-BK-P5

  • RL35X-P-23-H-7-BK-BK-P5 : inverseur ON-OFF-ON bip, decoupe D22mm
    • Fabricant : MCI
    • Réf. fabricant : 093129
    • Référence Sonepar : 00200293129
    • EAN : 3662952931299
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RL35X-P-23-H-7-BK/BK-P5 : Inverseur étanche 3 positions ON-OFF-ON bipolaire 10A/250V, pour découpe Ø22 mm. Corps noir, touche noire. Raccordement languettes 4,8mm (x4).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver