• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MCI - 093378 - MAS2MQF-22ZE-R-230V-S-IP67

  • MAS2MQF-22ZE-R-230V-S-IP67 : bouton poussoir 2NO-NF maintenu pour decoupe D16mm
    • Fabricant : MCI
    • Réf. fabricant : 093378
    • Référence Sonepar : 00200293378
    • EAN : 3662952933781
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MAS2GQF-22ZE/R/230V/S/IP67 : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe Ø16mm. Fonction 2NO/NF maintenu 5A/230V. Touche avec anneau lumineux LED rouge 230V. Raccordement par languettes 2,8mm. Etanchéité IP67. Serrage par écrou.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver