« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mecatraction - BL1426 - BATTERIE Li-ION 14,4 V - 2,6Ah
BATTERIE LITHIUM-ION POUR OUTILS BLUE EXPERT 14,4 V - 2,6 Ah
Fabricant : Mecatraction
Réf. fabricant : BL1426
Référence Sonepar : 00127000327
EAN : 3660497133390
Description
BATTERIE LITHIUM-ION POUR OUTILS BLUE EXPERT 14,4 V - 2,6 Ah