• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MECATRACTION - BT11 - RACCORD EN T 6 A 70²

  • RACCORD EN T EN LAITON SECTION 6MM² A 70MM²
    • Fabricant : MECATRACTION
    • Réf. fabricant : BT11
    • Référence Sonepar : 00127033570
    • EAN : 3660497129218
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

RACCORD EN T LAITON DE 6 A 70MM²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver