• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

MECATRACTION - C10SF66 - SERRE-FILS 16 A 25² M6

  • SERRE-FILS EN LAITON SECTION 16MM² A 25MM² M6
    • Fabricant : MECATRACTION
    • Réf. fabricant : C10SF66
    • Référence Sonepar : 00127000564
    • EAN : 3660497168149
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

SERRE-FILS LAITON DE 16 A 25MM² M6